入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 煉瓦工こて |
Handle | 木材 |
ハンドル径 | 1-5 / 16インチ |
ハンドルの長さ | 5" |
長さ | 13.25 " |
材料 | 高強度ニッケルスズ銅 |
パターン | ロンドン |
タイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
UPC | 702535892029 |
幅(Width) | 5.125 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205596000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tシャツ12 | 5 | 14.25 " | ニッケルアルミニウム青銅 | 5.5 " | ¥46,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。