入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 34 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SS-3 / 4D30MM | 1.875 " | 30 mm | ¥37,385 | |
SS-3 / 4D33MM | 1.875 " | 33 mm | ¥42,944 | |
SS-3 / 4D35MM | 1.875 " | 35 mm | ¥43,301 | |
SS-3 / 4D36MM | 1.875 " | 36 mm | ¥46,169 | |
SS-3 / 4D37MM | 2" | 37 mm | ¥45,296 | |
SS-3 / 4D38MM | 2" | 38 mm | ¥44,382 | |
SS-3 / 4D41MM | 2" | 41 mm | ¥49,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。