入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.437 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 18 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535884710 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SS-1 / 2D10MM | 1.187 " | 10 | ¥11,030 | |
SS-1 / 2D12MM | 1.187 " | 12 " | ¥12,036 | |
SS-1 / 2D13MM | 1.187 " | 13 | ¥12,376 | |
SS-1 / 2D14MM | 1.187 " | 14 mm | ¥12,078 | |
SS-1 / 2D17MM | 1.437 " | 17 mm | ¥14,037 | |
SS-1 / 2D19MM | 1.437 " | 19 mm | ¥13,719 | |
SS-1 / 2D22MM | 1.5 " | 22 mm | ¥16,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。