入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 船舶スクレーパー |
ブレードの長さ | 2.75 " |
ブレード材質 | ニッケル、アルミニウム、ブロンズ |
ブレードタイプ | マルチエッジアーク |
ブレード幅 | 4" |
色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドルの長さ | 12.625 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205596000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。