AMPCO METAL PP-96パイクポールノンスパーク96インチ長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイクポール |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドルの長さ | 96 " |
ハンドル材料 | 黄色のグラスファイバー |
ヘッド素材 | 非火花、非磁性、耐食性、ニッケルアルミニウム青銅 |
ヘッドサイズ | 5-11/16" x 1-3/4" |
ヘッド形式 | 1 歯、アメリカンフック |
船の重量(kg) | 3.65 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 242.06 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8201406080 |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-72 | D | 15 " | グラスファイバー | 鋼 | 非火花、非磁性、耐食性 | ¥96,139 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。