入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マトック |
ブレード(1)長さ | 7" |
ブレード(1)幅 | 3-3 / 4」 |
ブレード(2)長さ | 4-1 / 2」 |
ブレード(2)幅 | 2-7 / 8」 |
Handle | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 16.25 " |
ヘッド素材 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 |
頭の重さ | 5.4ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 36.25 " |
タイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
船の重量(kg) | 3.85 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8201300010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。