入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディープウェルソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 24 mm |
ソケットの深さ | 3.375 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DW-3 / 4D54MM | 3.75 " | 54 mm | 3.75 " | ¥115,886 | |
DW-3 / 4D55MM | 3.75 " | 55 mm | 3.75 " | ¥114,756 | |
DW-3 / 4D56MM | 3.75 " | 56 mm | 3.75 " | ¥114,756 | |
DW-3 / 4D57MM | 3.75 " | 57 mm | 3.75 " | ¥114,756 | |
DW-3 / 4D58MM | 3.75 " | 58 mm | 3.75 " | ¥137,330 | |
DW-3 / 4D60MM | 3.75 " | 60 mm | 3.75 " | ¥137,147 | |
DW-3 / 4D19MM | 3.375 " | 19 mm | 3.375 " | ¥35,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。