入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷たいノミ |
16進法 | 1 / 2 " |
長さ | 14.5 " |
材料 | ニッケルアルミニウム青銅 |
個数 | 1 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。