入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
終了 | ナチュラル |
頭の角度 | 15度 |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 18 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-678A | ニッケルアルミニウム青銅 | 18 11 / 16 " | SAE | 1-9 / 16」 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥51,331 | |
1518 | ニッケルアルミニウム青銅 | 22.75 " | SAE | 2.625 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥259,477 | |
1354 | ニッケルアルミニウム青銅 | 22 11 / 16 " | メトリック | 46 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥144,752 | |
1356 | ニッケルアルミニウム青銅 | 22 11 / 16 " | メトリック | 50 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥150,188 | |
1358 | ニッケルアルミニウム青銅 | 22 11 / 16 " | メトリック | 55 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥177,307 | |
1300 | ニッケルアルミニウム青銅 | 4.5 " | メトリック | 8 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥21,035 | |
W-670 | ニッケルアルミニウム青銅 | 11.625 " | SAE | 13 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥27,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。