AMETEK LAMB MUE-6319DCモーター6-13 / 16インチ長さ巻線フィールドCcwse
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
アイテム価格 | DC巻線フィールドモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 非標準 |
全負荷アンペア | 200 |
HP | 1-3/5 |
絶縁クラス | F |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | 創傷フィールド |
取り付け | スペシャル |
銘板の回転数 | 2800 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 13 / 16 " |
回転 | 反時計回り |
軸径 | 9 / 16 " |
軸長 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。