AMERICRAFT MANUFACTURING DF34-5-3-EXPダクトファン、ダイレクトドライブ、防爆、サイズ34インチ、3相、5 HP
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトファン |
ブレード径 | 34 " |
ドライブの種類 | 直接 |
HP | 5 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 防爆 |
相 | 3 |
電圧 | 230/460 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF12-1 / 4-1-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥232,436 | 見積依頼
|
DF12-1 / 4-1-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥163,509 | 見積依頼
|
DF12-1 / 4-3-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥205,854 | 見積依頼
|
DF12-1 / 4-3-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥167,836 | 見積依頼
|
DF12-1 / 2-1-EXP | 12 " | 1/2 | 3450 | 1 | 115/230 | ¥232,127 | 見積依頼
|
DF12-1 / 2-1-TEFC | 12 " | 1/2 | 3450 | 1 | 115/230 | ¥166,290 | 見積依頼
|
DF12-1 / 2-3-EXP | 12 " | 1/2 | 3450 | 3 | 230/460 | ¥286,527 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。