AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-1-TEFC ルーフ エキゾースト、ベルト ドライブ、サイズ 36 インチ、1 フェーズ、1-1/2 HP
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 49.25 " |
ベースの長さ | 51 " |
ベース幅 | 51 " |
ベアリングタイプ | ピローブロック |
ブレード径 | 36 " |
CFM @ 0.000インチSP | 13660 |
CFM @ 0.125インチSP | 12012 |
CFM @ 0.250インチSP | 9579 |
CFM @ 0.375インチSP | 7240 |
CFM @ 0.500インチSP | 5000 |
CFM範囲 | 13660-5000 |
ドライブの種類 | ベルト |
エンクロージャー | TEFC |
ファンRPM | 720 |
住宅資材 | ヘビーゲージ鋼 |
HP | 1-1/2 |
最大BHP | 1.19 |
最大入口温度 | 70°F |
最大動作電流 | 9.5 |
モーターHP | 1.5 |
モーターHz | 60 |
モーターRPM | 1725 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 36 " |
全体の高さ | 49.25 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
RPM範囲 | 720 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 0.875 |
シャフト径シーブエンド | 0.875 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 21 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 21 |
速度制御 | N |
速度制御可能 | N |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 177.75 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 144.78 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.500インチSP | CFM範囲 | ファンRPM | HP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRV-824-1 / 2-1-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥561,820 | |
BRV-824-1 / 2-3-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥552,820 | |
BRV-824-1 / 2-1-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥617,875 | |
BRV-824-1 / 2-3-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥625,695 | |
BRV-830-1-1-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ¥644,174 | |
BRV-830-1-3-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ¥609,849 | |
BRV-830-1-1-EXP | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ¥716,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。