AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-24-2-1-EXPルーフエキゾースター、防爆、ベルトドライブ、サイズ24インチ、1相、2 HP
アイテム:CE8BXW
モデル:BRV-24-2-1-EXP
¥1,104,690 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 排気ベンチレーター |
ブレード径 | 24 " |
ドライブの種類 | ベルト |
HP | 2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 防爆 |
相 | 1 |
電圧 | 115/230 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.500インチSP | CFM範囲 | ファンRPM | HP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRV-824-1 / 2-1-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥561,820 | |
BRV-824-1 / 2-3-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥552,820 | |
BRV-824-1 / 2-1-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥617,875 | |
BRV-824-1 / 2-3-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ¥625,695 | |
BRV-830-1-1-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ¥644,174 | |
BRV-830-1-3-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ¥609,849 | |
BRV-830-1-1-EXP | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ¥716,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。