AMERICRAFT MANUFACTURING 642-3 / 4-1-TEFC排気ファン、サイズ42インチ、1相、3/4 HP
アイテム:CE8BDD
モデル:642-3 / 4-1-TEFC
¥300,745 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
ブレード径 | 42 " |
ドライブの種類 | ベルト |
エンクロージャー | TEFC |
HP | 3/4 |
モーターRPM | 1725 |
相 | 1 |
電圧 | 115/230 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
624-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/3 | 1 | 115/230 | ¥234,290 | 見積依頼
|
624-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/3 | 3 | 230/460 | ¥229,345 | 見積依頼
|
624-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ¥220,381 | 見積依頼
|
624-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ¥215,436 | 見積依頼
|
624-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | ¥223,781 | 見積依頼
|
624-3 / 4-3-TEFC | 24 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ¥226,254 | 見積依頼
|
624-1-1-TEFC | 24 " | 1 | 1 | 115/230 | ¥264,272 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。