AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-1H-1-TEFCマンクーラー、ハイスタンド付き、サイズ30インチ、1 HP、11200 CFM、アルミニウム
アイテム: CE8DKW
モデル: 30DAL-1H-1-TEFC
¥676,600 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 30 " |
ドライブの種類 | 直接 |
エンクロージャー | TEFC |
HP | 1 |
モーターRPM | 1140 |
相 | 1 |
電圧 | 115/230 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18DA-1 / 4H-1-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥408,309 | 見積依頼
|
18DA-1 / 4H-1-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥339,381 | 見積依頼
|
18DA-1 / 4H-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥381,727 | 見積依頼
|
18DA-1 / 4H-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥343,709 | 見積依頼
|
18DA-1 / 3H-1-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥420,363 | 見積依頼
|
18DA-1 / 3H-1-TEFC | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥359,163 | 見積依頼
|
18DA-1 / 3H-3-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥404,600 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。