定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アメリカントーチチップ 64-2575 ノズル 3/4 インチ - 2 個パック | AD6PYH 46Z806

AMERICAN TORCH TIP 64-2575ノズル3/4インチ-2パック

在庫あり
アイテム:AD6PYH モデル:64-2575相互参照:46Z806

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,319 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemノズル
タイプ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.72
HSコード8515902000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパッケージ。 数量価格
アメリカントーチチップ 63-2175 ノズル 3/4 インチ - 2 個パック | AD6PWT 46Z747 63-21752¥5,372

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMERICAN TORCH TIP 64-2575ノズル3/4インチ-2パック
¥6,319 /パック