American Torch Tip 277293 | ノズル カリバーン Pl2200 | 45g639 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アメリカントーチチップ 277293 ノズル カリバーン Pl2200 | AD6GKZ 45G639

AMERICAN TORCH TIP 277293ノズルカリバーンPl2200

在庫あり
アイテム: AD6GKZ モデル:277293相互参照:45G639

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,521 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ノズル

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)4.14
船の長さ(cm)3.58
船幅(cm)3.58
HSコード8515902000
原産国US

商品の詳細:

  • 特性:150A SKaliburnrit(R)/プロリン

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
アメリカントーチチップ 277122 ノズル カリバーン Pl2200 | AD6GJJ 45G590 277122¥3,406

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMERICAN TORCH TIP 277293ノズルカリバーンPl2200
¥3,521 /単価