AMERICAN HAMMER AM18LNPGスレッジハンマー18ポンド25インチリード/刻み付き
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
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 6" |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | 鋼 |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | 鉛合金 |
頭の重さ | 18ポンド |
ヘッド幅 | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 7.28 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1BRFG | 1.5 " | 1" | イエロー | 9.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 2.5 " | ¥16,077 | ||
AM5BRFG | 2.5 " | 2" | イエロー | 22 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 3.25 " | ¥35,772 | ||
AM8BRFG | 2.5 " | 3" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6" | ¥51,818 | ||
AM1BRWG | 1.5 " | 1" | ブラック/ナチュラル | 12.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フリクショングリップ | 木材 | 2.5 " | ¥16,666 | ||
AM5BZAG | 2.5 " | 2" | ナチュラル | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | アルミニウム | 3.25 " | ¥30,438 | ||
AM8BZFG | 2.5 " | 3" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6" | ¥53,144 | ||
AM12BZFG | 3" | 6" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6.5 " | ¥70,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。