AMERICAN HAMMER AM10CUWGスレッジハンマー10ポンド26インチウッド
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 4" |
ハンドルの色 | ブルー/ナチュラル |
ハンドルデザイン | フリクショングリップ |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 6.25 " |
ヘッド素材 | 銅 |
頭の重さ | 10ポンド |
ヘッド幅 | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 5.12 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205200000 |
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1BRFG | 1.5 " | 1" | イエロー | 9.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 2.5 " | ¥16,077 | ||
AM5BRFG | 2.5 " | 2" | イエロー | 22 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 3.25 " | ¥35,772 | ||
AM8BRFG | 2.5 " | 3" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6" | ¥51,818 | ||
AM1BRWG | 1.5 " | 1" | ブラック/ナチュラル | 12.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | フリクショングリップ | 木材 | 2.5 " | ¥16,666 | ||
AM5BZAG | 2.5 " | 2" | ナチュラル | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | アルミニウム | 3.25 " | ¥30,438 | ||
AM8BZFG | 2.5 " | 3" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6" | ¥53,144 | ||
AM12BZFG | 3" | 6" | イエロー | 32 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ストレート | グラスファイバー | 6.5 " | ¥70,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。