入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
XNUMX 進キーのサイズ | 5 / 16 " |
内部径 | 1.16 " |
負荷容量 | 1650ポンド。 |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 0.44 " |
ねじの長さ | 0.76 " |
番手 | 1 / 2-13 |
トルク | 28フィートポンド |
幅(Width) | 2.14 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 6.15 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 内部径 | 幅(Width) | 厚さ | ねじの長さ | XNUMX 進キーのサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71120 | 880ポンド。 | 3 / 8-16 | 12フィートポンド | 0.96 " | 1.81 " | 0.37 " | 0.61 " | 7 / 32 " | ¥12,620 | |
71160 | 3000ポンド。 | 5 / 8-11 | 47フィートポンド | 1.3 " | 2.55 " | 0.5 " | 0.94 " | 3 / 8 " | ¥14,604 | |
71174 | 4500ポンド。 | 3 / 4-10 | 84フィートポンド | 1.5 " | 2.95 " | 0.59 " | 1.18 " | 0.5 " | ¥16,150 | |
71198 | 7050ポンド。 | 1-8 | 230フィートポンド | 1.84 " | 3.53 " | 0.72 " | 1.5 " | 5 / 8 " | ¥22,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。