入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 1.45 " |
内幅 | 1.25 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 4.29 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 0.44 " |
ねじの長さ | 1.06 " |
番手 | 3 / 8-16 |
トルク | 12フィートポンド |
幅(Width) | 2.29 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 13.44 |
船の長さ(cm) | 8.36 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 内側の長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33112 | 550ポンド。 | 1 / 4-20 | 5フィートポンド | 0.56 " | 1.57 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | ¥16,562 | |
33212 | 800ポンド。 | 5 / 16-18 | 7フィートポンド | 0.56 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | ¥16,269 | |
33213 | 800ポンド。 | 5 / 16-24 | 7フィートポンド | 0.56 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | ¥15,377 | |
33214 | 800ポンド。 | 5 / 16-18 | 7フィートポンド | 1.06 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | ¥16,347 | |
33312 | 1000ポンド。 | 3 / 8-16 | 12フィートポンド | 0.56 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | ¥15,377 | |
33313 | 1000ポンド。 | 3 / 8-24 | 12フィートポンド | 0.56 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | ¥15,377 | |
33316 | 2250ポンド。 | 1 / 2-13 | 26フィートポンド | 1.06 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | ¥15,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。