ADBホイストリング製造株式会社29860 ホイスト リング、耐荷重 11000Kg、ネジサイズ M64x6.0、トルク 1423.7 Nm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
内側の長さ | 203.3 mm |
内幅 | 146.1 mm |
負荷容量 | 11000Kg |
材料 | ステンレス鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 530.5 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 57.2 mm |
ねじの長さ | 102 mm |
番手 | M64x6.0 |
トルク | 1423.7 Nmで |
幅(Width) | 296.4 mm |
船の重量(kg) | 39.46 |
船高(cm) | 53.16 |
船の長さ(cm) | 29.74 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29808 | 200Kg | M8x1.25 | 4.75 Nmで | 46.7 mm | 19.1 mm | 17 mm | 32.1 mm | 84.8 mm | ¥62,407 | |
29810 | 225Kg | M10x1.50 | 8 Nmで | 46.7 mm | 19.1 mm | 17 mm | 30.2 mm | 84.8 mm | ¥62,407 | |
29812 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 59.4 mm | 140.4 mm | ¥75,201 | |
29814 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 108.6 mm | 189.6 mm | ¥83,445 | |
29816 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 55.4 mm | 145.4 mm | ¥73,059 | |
29818 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 104.4 mm | 194.6 mm | ¥86,706 | |
29820 | 1100Kg | M20x2.50 | 67.5 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 30 mm | 51.4 mm | 151.4 mm | ¥76,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。