入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
内側の長さ | 2.06 " |
内幅 | 1.5 " |
負荷容量 | 2500ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 5.81 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 0.75 " |
ねじの長さ | 1.03 " |
番手 | 3 / 4-10 |
トルク | 50フィートポンド |
幅(Width) | 3.52 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 17.3 |
船の長さ(cm) | 11.48 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29050 | 275ポンド。 | 1 / 4-20 | 2.5フィートポンド | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.33 " | 3.21 " | ¥62,407 | |
29051 | 400ポンド。 | 5 / 16-18 | 3.5フィートポンド | 1.84 " | 0.75 " | 0.29 " | 1.27 " | 2.96 " | ¥62,407 | |
29052 | 400ポンド。 | 5 / 16-18 | 3.5フィートポンド | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.27 " | 3.21 " | ¥60,380 | |
29053 | 500ポンド。 | 3 / 8-16 | 6フィートポンド | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.21 " | 3.21 " | ¥60,303 | |
29301 | 1250ポンド。 | 1 / 2-13 | 14フィートポンド | 2.58 " | 1.25 " | 1.04 " | 1.84 " | 4.81 " | ¥75,586 | |
29004 | 1250ポンド。 | 1 / 2-13 | 14フィートポンド | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 2.31 " | 5.56 " | ¥75,201 | |
29322 | 1250ポンド。 | 1 / 2-13 | 14フィートポンド | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 4.25 " | 7.5 " | ¥86,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。