AME INTERNATIONAL 14980フラットトップジャッキスタンドスタンドあたり3トン1pr
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
アイテム価格 | ジャックスタンド |
ベースサイズ | 12×12インチ |
構造 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 3スタンドあたり |
最大持ち上げ高さ | 21.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 13 " |
サドルサイズ(インチ) | 4.5 |
タイプ | フラットトップ |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | ベースサイズ | 容量 | アイテム価格 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | マックス。 高さ | サドルサイズ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14985 | ハイリフト | 19-1/2 x 19-1/2" | - | ジャックスタンド | 31.5 " | 19 " | - | 4.25 | ¥167,127 | |
SLJST100 | - | - | - | ジャックスタンド | - | - | - | - | ¥749,236 | 見積依頼
|
SLJST200 | - | - | - | ジャックスタンド | - | - | - | - | ¥812,290 | 見積依頼
|
SLJS150-32A | - | - | - | ジャックスタンド | - | - | - | - | ¥1,207,309 | 見積依頼
|
SLJS150-42A | - | - | - | ジャックスタンド | - | - | - | - | ¥1,390,909 | 見積依頼
|
SLJST150 | - | - | - | ジャックスタンド | - | - | - | - | ¥637,963 | 見積依頼
|
SLJS150-50A | - | - | - | ジャックスタンド | - | - | - | - | ¥1,626,436 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。