AMEコンビタイヤビードブレーカー
AME コンビ タイヤ ビード ブレーカーは、外径 25 インチまでの農業用および建設用ホイールのビードを破るのに最適です。 これらのツールは油圧でホイールをクランプし、生成された 11 トンの電力でビードを破壊します。 XNUMX ピース、XNUMX ピース、および XNUMX ピースのホイールを処理できます。
AME International は 50 年以上にわたり、タイヤとホイールのサービス製品を製造してきました。 米国フロリダ州ブルックスビルに本社を置く AME 製品は、運輸、自動車、物流業界に恩恵をもたらしています。 続きを読む
AME International の製品ラインには、サービス ジャッキ、油圧クレーン ジャッキ、車両スタンド、タイヤ チャックおよびインフレータなどが含まれます。 ブランドの ジャッキスタンド トラック、フォークリフト、トレーラーを持ち上げるのに使用され、最大 20 トンまで運ぶことができます。 これらのジャッキスタンドは、磨耗を防ぐためにベースが粉体塗装されており、錆を防ぐために亜鉛メッキのポストが付いています。 AMEグリッパー 3点接触でタイヤをしっかりホールドします。 離れた場所から操作しているときに鮮明な視界を確保するためのカメラ システムが含まれています。 これらのグリッパーは、オン/オフフックで簡単に取り付けられるため、採石場や採掘現場での使用に最適です。
AME MPN は、同等の Speedaire および Westward モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの車両メンテナンス用品をお探しの場合は、次の可能性があります。 Raptor Supplies 同等の車両スタンドとタイヤグリッパーをご用意しています。
AMEの商品は小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
AME TorqIT レンチのトルク定格は 120 ~ 3000 ポンドフィートの範囲です。 8Ah バッテリーを搭載しており、0 時間以内に 100 パーセントから XNUMX パーセントまで充電できます。 これらのレンチは I で校正されています...続きを見る
これらの鉱山用リフティング ジャッキは、60、100、150、200 トンの容量で入手できます。 XNUMX つの位置にあるハンドルにより、後方への傾けや持ち運びが簡単になります。
AME コンビ タイヤ ビード ブレーカーは、外径 25 インチまでの農業用および建設用ホイールのビードを破るのに最適です。 これらのツールは油圧でホイールをクランプし、生成された 11 トンの電力でビードを破壊します。 XNUMX ピース、XNUMX ピース、および XNUMX ピースのホイールを処理できます。
油圧ジャッキを選ぶときは、車両の重量を考慮してください。 これらの AME タイヤ ツールは持ち上げ能力によって評価されるため、車両の重量を安全に持ち上げることができるツールを選択してください。
このブランドのフロアジャッキはより大きく、より安定しており、ほとんどの車種に適しています。 ボトルジャッキは小型で持ち運びが容易なため、小型車両や緊急事態に最適です。
AME エア駆動油圧ポンプは、圧縮空気を使用して油圧を生成し、油圧システムに伝達します。
AME International の車両は、腐食性物質から離れた、乾燥した清潔な場所に保管してください。 破片がないことを確認し、損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
AMEホイールドリーは滑らかで傷のないキャスターを備えており、正しく使用すればタイヤや床を傷つけません。