Item | 屋外電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 6.00 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 11.50 |
終了 | 未完 |
高さ | 13.31 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
長さ | 11.31 |
材料 | ガラス繊維強化ポリエステル |
出力数 | 2 |
出力電流 | 24 VAC @ 7.25Aまたは28VAC @ 6.25A |
サブカテゴリ | ビデオシステムコンポーネント |
タイプ | マルチ出力電源 |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 6.4 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。