アイテム価格 | 電力変換モジュール、24 VAC / VDCから12VDC @ 3A端子 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 1 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 3.75 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 2.5 |
終了 | ブラック |
入力電圧 | 24VACまたは24VDC |
材料 | プラスチック |
出力数 | 1 |
出力電流 | 3アンプ |
サブカテゴリ | 電力変換モジュール |
タイプ | 屋内モジュール |
電圧出力 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。