ALTRONIX STRIKEIT1パニックデバイス電源コントローラー、デュアルチャネル、115VAC
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源パニックデバイスコントローラー2ドア |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24 VDC |
出力電流 | 16A突入電流1A連続 |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | パニックデバイスコントローラー |
電圧出力 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 6.14 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライキ2 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源パニックデバイスコントローラー1ドア | ¥67,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。