入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源6/12 / 24VDC @ 2.5A |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 2" |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 12 VAC〜28 VAC |
長さ | 3.5 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 6 VDC / 12 VDC / 24 VDC |
出力電流 | 2.5A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 電源/充電器ボード |
電圧出力 | 6 VDC / 12 VDC / 24 VDC |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
A. -4 ~ 158 °F の幅広い保管温度範囲に対応しており、さまざまな環境で安全かつ確実に保管できます。
A. 電源関連の問題が発生した場合は、まず入力電圧が存在し、正しい範囲内にあることを確認してください。 接続や配線に異常や緩みがないか確認し、インジケーター(LED)の動作状態を確認してください。 問題が解決しない場合は、ユーザーマニュアルを参照するか、Altronix カスタマーサポートに連絡先ください。
A. 効率的な配電を確保するには、電力を供給するデバイスの電圧要件と、電源とこれらのデバイスの間の距離を考慮してください。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 長さ | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 電源12VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 鋼 | 12 VDC | 750mA | 電源/充電器 | ¥25,769 | ||
AL1024ULXPD16 | 電源16ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥97,994 | ||
AL1024ULXPD4 | 電源4ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥91,287 | ||
AL1024ULXPD8 | 電源8ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥92,276 | ||
AL201UL | 電源12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | ¥34,782 | ||
AL201ULB | 電源12 / 24VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | ¥21,256 | ||
AL400UL | 電源12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 電源/充電器 | ¥56,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。