定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALTRONIX SMP10 電源、12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1

ALTRONIX SMP10電源、12/24 VDC @ 10A

在庫あり
アイテム:AE2AER モデル:SMP10相互参照:4WAV1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥41,497 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電源12 / 24VDC @ 10A
必要なバッテリーいいえ
高さ2.3 "
入力周波数60 Hz
入力電圧24 VAC〜28 VAC
長さ7"
材料フェノールまたはグラスファイバー
出力数12VDCまたは24VDC
出力電流10A
サブカテゴリ電源/充電器
タイプ電源/充電器ボード
電圧出力12VDCまたは24VDC
幅(Width)4.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)21.08
船幅(cm)11.18
HSコード8537109070
原産国US

商品の詳細:

  • 低電圧AC入力を10VDCまたは24VDC出力に変換するように設計されたSMP12充電器で、アクセス制御、CCTVシステム、およびセキュリティアクセサリのアプリケーションを使用します
  • 密閉型鉛蓄電池またはゲルタイプのバッテリーと互換性のある充電器を内蔵しており、電源がACモードからDCモードに変更されたときに電圧降下が発生しないことを保証します
  • 動作温度範囲が摂氏0〜49度のAC入力、DC出力、およびLEDインジケータが装備されています

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格価格
ALTRONIX AL1012X220 電源充電器、シングル ヒューズ付き出力、12VDC、10A、220VAC | CE6EKL AL1012X220電源/充電器¥72,729
ALTRONIX AL1012XB220 電源充電器、シングル ヒューズ付き出力、12VDC、10A、220VAC | CE6EKM AL1012XB220電源/充電器¥79,127
ALTRONIX AL1012XPD16220 電源充電器、16 ヒューズ付き出力、12A で 10VDC、220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220電源/充電器¥85,874
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 電源充電器、16 PTC クラス 2 出力、12VDC 10A、220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220電源/充電器¥103,678
ALTRONIX AL1012XPD4220 電源充電器、4 ヒューズ付き出力、12VDC、10A、220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220電源/充電器¥82,218
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 電源充電器、4 PTC クラス 2 出力、12VDC、10A、220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220電源/充電器¥82,218
ALTRONIX AL1012XPD8220 電源充電器、8 ヒューズ付き出力、12VDC、10A、220VAC | CE6EKT AL1012XPD8220電源/充電器¥122,400

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALTRONIX SMP10電源、12/24 VDC @ 10A
¥41,497 /単価