ALTA 7058-A 消火器キャビネット サテン半埋込型
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
アイテム価格 | 消火器キャビネット |
キャビネットの色 | ステンレス鋼 |
キャビネット素材 | 冷間圧延シート |
容量 | 5ポンド |
深さ | 5" |
高さ | 20.75 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付けスタイル | 半埋め込み型 |
壁の開口部の深さ | 3-1 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 19 " |
壁の開口部の幅 | 10 " |
幅(Width) | 11.75 " |
ウィンドウの色 | クリア |
窓材 | 強化ガラス |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 33.27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャビネットの色 | 容量 | 深さ | 高さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 窓材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7064-dv | ステンレス鋼 | 10ポンド | 6" | 27 " | 表面実装 | 11.5 " | 強化ガラス | ¥34,975 | ||
7062- | ステンレス鋼 | 10ポンド | 5.75 " | 26.75 " | 半埋め込み型 | 11.75 " | 強化ガラス | ¥28,598 | ||
7059-dv | ステンレス鋼 | 5ポンド | 6" | 20.5 " | 表面実装 | 11.5 " | 強化ガラス | ¥32,693 | ||
7008- | ホワイト | 5ポンド | 5" | 20.75 " | 半埋め込み型 | 11.75 " | 強化ガラス | ¥22,567 | ||
7022-B | ホワイト | 10ポンド | 5.75 " | 26.75 " | 半埋め込み型 | 11.75 " | ガラスを砕く | ¥24,518 | ||
7009-dv | ホワイト | 5ポンド | 6" | 20.5 " | 表面実装 | 11.5 " | 強化ガラス | ¥24,794 | ||
7024-dv | ホワイト | 10ポンド | 6" | 26.5 " | 表面実装 | 11.5 " | 強化ガラス | ¥23,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。