定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALPHA FITTINGS 50130N-5-PK5 ユニオン エルボ 90 度 5mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CDW 1WUX7

ALPHA FITTINGS 50130N-5-PK5ユニオンエルボ90度5mmチューブサイズ-5個入りパック

在庫あり
アイテム:AB4CDW モデル:50130N-5-PK5相互参照:1WUX7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,650 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、90度
基本素材金属
ボディ材質ニッケルメッキ真鍮
接続タイプチューブ
ガスケット材料ラバー
マックス。 圧力250のプサイ
温度。 範囲0度から160度F
管のサイズ5 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)6.35
HSコード7412200045
原産国IT

商品の詳細:

  • 特別な機能:インチおよびメートルねじと互換性のあるユニバーサルねじシステム

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズパッケージ。 数量価格
ALPHA FITTINGS 50130N-10-PK3 ユニオン エルボ 90 度 10mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CDQ 1WUX2 50130N-10-PK310 mm3¥7,182
ALPHA FITTINGS 50130N-12-PK3 ユニオン エルボ 90 度 12mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CDR 1WUX3 50130N-12-PK312 mm3¥9,192
ALPHA FITTINGS 50130N-14-PK3 ユニオン エルボ 90 度 14mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CDT 1WUX4 50130N-14-PK314 mm3¥12,048
ALPHA FITTINGS 50130N-3-PK5 ユニオン エルボ 90 度 3mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CDU 1WUX5 50130N-3-PK53 mm5¥10,163
ALPHA FITTINGS 50130N-4-PK5 ユニオン エルボ 90 度 4mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CDV 1WUX6 50130N-4-PK54 mm5¥8,483
ALPHA FITTINGS 50130N-6-PK5 ユニオン エルボ 90 度 6mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CDX 1WUX8 50130N-6-PK56 mm5¥8,123
ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 ユニオン エルボ 90 度 8mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CDY 1WUX9 50130N-8-PK58 mm5¥9,760

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALPHA FITTINGS 50130N-5-PK5ユニオンエルボ90度5mmチューブサイズ-5個入りパック
¥8,650 /パック