定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALPHA FITTINGS 50110N-10-3/8-PK3 スイベル エルボ 90 度 10mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CCW 1WUV2

ALPHA FITTINGS 50110N-10-3 / 8-PK3スイベルエルボ90度10mmチューブサイズ-3個入りパック

在庫あり
アイテム: AB4CCW Model: 50110N-10-3/8-PK3相互参照:1WUV2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,077 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスイベルエルボ、90度
基本素材金属
ボディ材質ニッケルメッキ真鍮
接続タイプチューブ×MNPT
ガスケット材料ラバー
六角サイズ17 mm
マックス。 圧力250のプサイ
パイプサイズ3 / 8 "
温度。 範囲0度から160度F
管のサイズ10 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード7412200045
原産国IT

商品の詳細:

  • 特別な機能:インチおよびメートルねじと互換性のあるユニバーサルねじシステム

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズパッケージ。 数量価格
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/2-PK3 スイベル エルボ 90 度 10mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3チューブ×MNPT22 mm1 / 2 "10 mm3¥7,437
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/4-PK3 スイベル エルボ 90 度 10mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3チューブ×MNPT15 mm1 / 4 "10 mm3¥6,579
ALPHA FITTINGS 50110N-12-1/2-PK3 スイベル エルボ 90 度 12mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3チューブ×MNPT22 mm1 / 2 "12 mm3¥9,205
ALPHA FITTINGS 50110N-12-3/8-PK3 スイベル エルボ 90 度 12mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3チューブ×MNPT17 mm3 / 8 "12 mm3¥7,660
ALPHA FITTINGS 50110N-14-1/2-PK3 スイベル エルボ 90 度 14mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3チューブ×MNPT22 mm1 / 2 "14 mm3¥10,856
ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 スイベル エルボ 90 度 14mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CDA 1WUV6 50110N-14-3/8-PK3チューブ×MNPT17 mm3 / 8 "14 mm3¥10,172
ALPHA FITTINGS 50110N-4-1/4-PK5 スイベル エルボ 90 度 4mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CDB 1WUV7 50110N-4-1/4-PK5チューブ×MNPT15 mm1 / 4 "4 mm5¥8,400

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALPHA FITTINGS 50110N-10-3 / 8-PK3スイベルエルボ90度10mmチューブサイズ-3個入りパック
¥8,077 /パック