入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーパンチカッティングヘッド |
ボディ材質 | 高強度鋼 |
直径 | 1" |
高さ | 1.3 " |
含まれています | 1インチ パワーパンチ |
長さ | 1.3 " |
ロックタイプ | 独自のスナップロック |
材料 | 高強度鋼 |
ピースなし | 1 |
個数 | 1 |
パッドタイプ | パワーパンチ |
ピンタイプ | ユニークなセンタリングピン |
幅(Width) | 1.3 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。