Allegro 9878-100 キャリー パネル、CO モニターなし、8 人作業
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
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
空気消費量 | CFM 100 |
アラーム設定 | 10 ppm |
ディスプレイ | 液晶 |
外部接続 | オプションのリモートストロボアラーム |
終了 | パウダーコーティング |
フローレンジ | 0〜1 lpm |
高さ | 7 1 / 2 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | ハンセン |
長さ | 23 " |
材料 | 鋼 |
ニップル材質 | 真鍮 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | MNPT |
プラグ材質 | 表面硬化鋼 |
電源 | 連続電源供給用の 115V AC ~ 9V DC 電源アダプタ、9V DC アルカリ電池 |
圧力範囲 | 5から125へのpsi |
製品データシート | allegro-safety-9878-100.pdf |
レギュレータータイプ | 高圧 |
センサー | 交換可能な電気化学製品 |
騒音レベル | 90 dB |
タイプ | インラインフィルターパネル、空気濾過 |
ビジュアル | 外部電源 LED ライト信号 |
幅(Width) | 16 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 35 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。