ALLEGRO SAFETY 9878-151 COモニターフィルターパネル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
空気消費量 | CFM 150 |
アラーム設定 | 10 ppm |
ディスプレイ | 液晶 |
外部接続 | オプションのストロボライトアラーム |
終了 | パウダーコーティング |
フローレンジ | 0〜1 lpm |
高さ | 19 " |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | MNPT |
長さ | 22 " |
材料 | 鋼 |
ニップル材質 | 真鍮 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | MNPT |
電源 | 連続電源供給用の 115V AC ~ 9V DC 電源アダプタ、9V DC アルカリ電池 |
圧力範囲 | 5から125へのpsi |
製品データシート | allegro-safety-9878-100.pdf |
レギュレータータイプ | 高圧 |
センサー | 交換可能な電気化学製品 |
騒音レベル | 90 dB |
形式 | 壁取り付け型、1 ~ 12 人のワーカー システム |
タイプ | インラインフィルターパネル、空気濾過 |
ビジュアル | 外部電源 LED ライト信号 |
幅(Width) | 10 " |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。