Allegro 9805-88 ダイアフラム サンプリング ポンプ、スタンドなし、1/8 Hp、115 VAC
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
アイテム価格 | ポンプ |
コード長 | 6.5のフィート |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 9 1 / 2 " |
HP | 1 / 8 hp |
長さ | 10 1 / 2 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
ポンプタイプ | ダイアフラム |
RPM | 3450 RPM |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
9805 | ¥68,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。