ALLEGRO SAFETY 9513-E AC アキシャルブロワー、直径 8 インチ、220V
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ブレード材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
色 | オレンジ |
コード長 | 6のフィート |
現在の描画 | 1.6A |
ダクト径 | 8" |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
周波数 | 50 Hz |
ゲージ | 18ガリウム |
ハンドル材料 | ラバー |
高さ | 15 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1275 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 661 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 582 |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9513.pdf |
RPM | 2700 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851951393 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 13 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 24 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | ゲージ | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9513 | 3A | 16ガリウム | 3200 RPM | 120V AC | ¥144,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。