ALLEGRO SAFETY 9230-02 100 ワーカー フード システム、XNUMX フィート エアライン ホース
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
アイテム価格 | 付属のエアポンプパッケージ |
カプラ | オバク |
ヘッドギア付き | フード |
ホースの長さ | 100のフィート |
HP | 1 1/2馬力 |
水晶体物質 | コポリエステル |
レンズのサイズ | 6 "×12」 |
レンズビュー | 全景 |
モーター電流 | 8.3 / 16A |
モーターHP | 3/4馬力、1 1/2馬力 |
電動機電圧 | AC115/230V |
奉仕された人々 | 2 |
相 | 1 |
電源要件 | 115V / 230V、16A |
製品データシート | allegro-safety-9220-01.pdf |
ポンプ排気フィルター | 0.3ミクロンHEPA |
ポンプタイプ | オイルレスロータリーベーン |
ベーン素材 | Carbon |
作動圧力 | 2から12へのpsi |
船の重量(kg) | 61.65 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。