ALLEGRO SAFETY タイベック供給エアフード低圧システム
形式 | モデル | ホースの長さ | HP | 奉仕された人々 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9220-02 | 50のフィート | 1 1/2馬力 | 2 | 115V、16A | ¥752,349 | |
A | 9220-01 | 50のフィート | 3 / 4 hp | 1 | 115V、12A | ¥386,318 | |
A | 9230-01 | 100のフィート | 1 1/2馬力 | 1 | - | ¥362,594 | |
A | 9230-02 | 100のフィート | 1 1/2馬力 | 2 | - | ¥757,860 |
タイベックが供給するエアフード低圧システム
Allegro Tyvek が提供するエア フード システムは、不純物のレベルが低い、芸術作品やアスベストの減少などの地域に適しています。 タイベック フード システムは、ひげがあり、ぴったりとフィットする面体を着用できない作業者に最適です。 視界を最大限に確保するための大きな窓が付いた軽量の使い捨てフードが付いています。 これらのトータル SAR フレームワークは、数名の労働者に多用途のエア ホットスポットを提供します。 これらには、不要な軽量でだぶだぶの Dupont タイベック フードが 3 つ、4/50 馬力の呼吸空気圧機械が 100 つ、50 または 100 インチの呼吸空気ホースが XNUMX 本組み込まれています。 XNUMX フィートと XNUMX フィートのホースの長さを用意した、さまざまなフード システムからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガードレール
- スプリングキャリパーとディバイダー
- チュービングラック
- 水位テスター
- 収納トレイ
- レインウェア
- 落下保護
- マウントと振動制御
- リサイクル設備
- 水処理
- GEARWRENCH 拡張可能なインデックス可能なバール
- TEMPEST 圧力換気ブロワー
- JR SMITH 消火栓キー消火栓
- QORPAK バイアル0.25オンス
- TENNSCO バルクストレージラック
- AMERICRAFT FAN インテークダンパー、亜鉛メッキ
- THOMAS & BETTS XJG78シリーズユニバーサルカップリング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、0-80 Unf
- SPEARS VALVES PVC ユーティリティ ボール バルブ、EPDM O リング シール付き、ソケット エンド
- SLOAN フラッシュメーター