入手する 月曜日, 3月 15
30日間の無料返品
品目 | 付属のエアポンプパッケージ |
カプラ | OBAC |
ヘッドギア付き | ハーフマスクレスピレーター |
ホースの長さ | 100のフィート |
HP | 1.5 |
奉仕された人々 | 3 |
電源要件 | 115V、16A |
圧力 | 2から12へのpsi |
UPC | 741851921525 |
船の重量(kg) | 66.22 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける