入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーボリストスローライン |
色 | ネオンオレンジ/イエロー |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 200ft。 |
パッケージ型式 | ロール |
ロープ建設 | 編組 |
ロープ径 | 1 / 8 " |
ロープ素材 | ポリエチレン |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 250ポンド。 |
作業負荷限界 | 50ポンド |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 5607493000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 伸長 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGPTL181000 | ネオンオレンジ/イエロー | 視聴者の38%が | 1000ft。 | スプール | 1 / 8 " | 250ポンド。 | 50ポンド | ¥14,084 | ||
AGTL1751000 | 安全オレンジ | 視聴者の38%が | 1000ft。 | スプール | 1.75 mm | 450ポンド | 90ポンド。 | ¥43,951 | ||
AGTL221000 | 安全オレンジ | 視聴者の38%が | 1000ft。 | スプール | 2.2 mm | 650ポンド | 130ポンド。 | ¥51,686 | ||
AGTL175180 | 安全オレンジ | 視聴者の38%が | 180ft。 | ロール | 1.75 mm | 450ポンド | 90ポンド。 | ¥7,069 | ||
AGDPTL25180 | 緑/白 | 視聴者の38%が | 180ft。 | スプール | 3 / 32 " | 450ポンド | 90ポンド。 | ¥12,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。