ALL GEAR AG12SS58100Exウィンチライン外部合成5/8インチx100フィート
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
アイテム価格 | ウィンチラインエクステンション |
色 | イエロー |
長さ | 100ft。 |
材料 | 合成 |
サイズ | 5 / 8 " |
ストランドタイプ | 12ストランド |
作業負荷限界 | 11,420ポンド |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AG12SS516100Ex | 5 / 16 " | 3060ポンド | ¥74,817 | |
AG12SS38100Ex | 3 / 8 " | 4160ポンド | ¥77,730 | |
AG12SS12100Ex | 1 / 2 " | 7100ポンド | ¥128,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。