入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固体ゴム車輪 |
ボア径 | 5 / 8 " |
容量 | 350ポンド |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
終了 | 亜鉛 |
車軸に適合 | 5 / 8 " |
フレーム仕上げ | 亜鉛 |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | オフセット |
ハブ幅 | 2-1 / 4」 |
負荷定格 | 350ポンド |
非マーキング | いいえ |
タイヤリム径 | 4-1 / 2」 |
タイヤサイドウォールNo. | 4.10 / 3.50-4 |
タイヤの厚さ | 3" |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8716905040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | ボア径 | 容量 | トレッド | ホイール直径 | ホイールの幅 | キャスター定格範囲 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.257.1530G | 550ポンド | 5 / 8 " | 550ポンド | リブ付き | 10 " | 2.75 " | 300〜999ポンド | グレー | ¥4,634 | ||
SZ0622808G | 250ポンド | 1 / 2 " | 250ポンド | のこぎり | 6" | 2" | 0〜299ポンド | 亜鉛 | ¥4,845 | ||
SZ0822808G | 280ポンド | 1 / 2 " | 280ポンド | のこぎり | 8" | 2" | 0〜299ポンド | 亜鉛 | ¥6,882 | ||
SZ1062810HG | 440ポンド | 5 / 8 " | 440ポンド | リブ付き | 10 " | 3.5 " | 300〜999ポンド | 亜鉛 | ¥9,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。