ALBION 648.257.1530Gチューブレスホイール10インチ550ポンド
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
アイテム価格 | 固体ゴム車輪 |
ボア径 | 5 / 8 " |
容量 | 550ポンド |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
終了 | グレー |
車軸に適合 | 5 / 8 " |
フレーム仕上げ | ポリプロピレン |
ハブカラー | グレー |
ハブ素材 | プラスチック |
ハブの種類 | オフセット |
ハブ幅 | 2-1 / 4」 |
負荷定格 | 550ポンド |
非マーキング | いいえ |
タイヤリム径 | 6" |
タイヤサイドウォールNo. | 10x2.75 |
タイヤの厚さ | 2" |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 2.75 " |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8716905040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | ボア径 | 容量 | トレッド | ホイール直径 | ホイールの幅 | キャスター定格範囲 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF106281001G | 350ポンド | 5 / 8 " | 350ポンド | のこぎり | 10 " | 3.5 " | 300〜999ポンド | 亜鉛 | ¥10,036 | ||
SZ0622808G | 250ポンド | 1 / 2 " | 250ポンド | のこぎり | 6" | 2" | 0〜299ポンド | 亜鉛 | ¥4,845 | ||
SZ0822808G | 280ポンド | 1 / 2 " | 280ポンド | のこぎり | 8" | 2" | 0〜299ポンド | 亜鉛 | ¥6,882 | ||
SZ1062810HG | 440ポンド | 5 / 8 " | 440ポンド | リブ付き | 10 " | 3.5 " | 300〜999ポンド | 亜鉛 | ¥9,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。