定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALBION IS0405205​​G キャスターホイール 275ポンド4D x 1-1/4インチ | AB8RZA 26Y395

ALBION IS0405205​​Gキャスターホイール275ポンド4 D x 1-1 / 4インチ

在庫あり
アイテム:AB8RZA モデル:IS0405205G相互参照:26Y395

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,559 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャスターホイール
ボア径5 / 16 "
キャスター定格範囲1000〜2999ポンド
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスターホイール素材熱可塑性ゴム
コアカラーグレー
コア材質ポリオレフィン
デュロメータ85ショアA
車軸に適合5 / 16 "
ハブ長1.375 "
ハブ幅1-3 / 8」
負荷定格275ポンド
非マーキングはい
耐性水、油、化学物質、およびほとんどの酸
スパナブッシング同梱
温度。 範囲-40度から180度F
ホイールベアリングデルリン(R)
ホイールカラーグレー
ホイール直径4"
ホイール素材熱可塑性ゴム
ホイールの幅1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード8716900000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ長ボア径キャスター定格範囲負荷定格非マーキング耐性スパナブッシング温度。 範囲価格
アルビオン NW0620112 キャスターホイール 900ポンド6D x 2インチ | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 "、3/4"300〜999ポンド900ポンドはい油、化学薬品、ほとんどの酸同梱-20度から250度F¥5,023
ALBION キャスターホイール 0420112ポンド MG500 4D x 2インチ | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 "、3/4"300〜999ポンド500ポンドはい油、化学薬品、ほとんどの酸同梱-40度から200度F¥707
ALBION XR1022810H01 キャスターホイール 250ポンド10D x 2インチ | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000〜2999ポンド250ポンドはい水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません-45度から180度F¥6,814
ALBION XR0822810H キャスターホイール 250ポンド8D x 2インチ | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000〜2999ポンド250ポンドはい水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません-45度から180度F¥7,922
ALBION NX0422808G キャスターホイール 2160ポンド4D x 2インチ | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000〜2999ポンド2160ポンドはい水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません-30度から220度F¥12,065
ALBION NX0522808G キャスターホイール 2160ポンド5D x 2インチ | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000〜2999ポンド2160ポンドはい水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません-30度から220度F¥14,303
ALBION NX0622808G キャスターホイール 2160ポンド6D x 2インチ | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000〜2999ポンド2160ポンドはい水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません-30度から220度F¥18,472

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION IS0405205​​Gキャスターホイール275ポンド4 D x 1-1 / 4インチ
¥1,559 /単価