入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1/2 "、3/4" |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ネオプレン |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | アルミニウム |
デュロメータ | 80ショアA |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
ハブ長 | 2.187 " |
ハブ幅 | 2-3 / 16」 |
負荷定格 | 500ポンド |
非マーキング | 有り |
耐性 | 油、化学薬品、ほとんどの酸 |
スパナブッシング | 同梱 |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ネオプレン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 非マーキング | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW0620112 | 2.187 " | 1/2 "、3/4" | 300〜999ポンド | 900ポンド | 有り | 油、化学薬品、ほとんどの酸 | 同梱 | -20度から250度F | ¥5,580 | ||
XR1022810H01 | 2.25 " | 5 / 8 " | 1000〜2999ポンド | 250ポンド | 有り | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | -45度から180度F | ¥8,391 | ||
XR0822810H | 2.25 " | 5 / 8 " | 1000〜2999ポンド | 250ポンド | 有り | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | -45度から180度F | ¥8,973 | ||
NX0422808G | 2.437 " | 1 / 2 " | 1000〜2999ポンド | 2160ポンド | 有り | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | -30度から220度F | ¥15,960 | ||
NX0522808G | 2.437 " | 1 / 2 " | 1000〜2999ポンド | 2160ポンド | 有り | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | -30度から220度F | ¥18,921 | ||
NX0622808G | 2.437 " | 1 / 2 " | 1000〜2999ポンド | 2160ポンド | 有り | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 含まれておりません | -30度から220度F | ¥24,435 | ||
FR0520112G | 2.187 " | 1/2 "、3/4" | 1000〜2999ポンド | 1500ポンド | いいえ | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | 同梱 | 最大800度F | ¥10,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。