定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALBION DC2RR04052SF-S33GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 4 インチ 170 ポンド | AC6BRA 32J927

ALBION DC2RR04052SF-S33GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 4 インチ 170 ポンド

在庫あり
アイテム:AC6BRA モデル: DC2RR04052SF-S33GN相互参照:32J927

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,462 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブレーキ付きスイベルステムキャスター
ブレーキの種類オーバーザホイールストラップ
キャスターブレーキ付きはい
キャスター定格範囲0〜299ポンド
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスターホイール素材ラバー
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーブラック
コア材質ラバー
フレーム仕上げ亜鉛めっき
負荷定格170ポンド
非マーキングいいえ
ホイールの数1
全体の高さ4 13 / 16 "
レースウェイダブルボール
交換用ホイール26Y349
幹径1 / 2」-13
茎の長さ2.5 "
ステムタイプねじ付き
温度。 範囲-40度から180度F
番手1 / 2-13
ホイールベアリングデルリン(R)
ホイールカラーブラック
ホイール直径4"
ホイール素材ラバー
ホイールの幅1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)18.54
船幅(cm)11.43
HSコード8716900000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル交換用ホイールブレーキの種類キャスター定格範囲幹径茎の長さステムタイプ温度。 範囲ホイールベアリング価格
ALBION DCRR05052SF-S33GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 5 インチ 200 ポンド | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364オーバーザホイールストラップ0〜299ポンド1 / 2」-132.5 "ねじ付き-40度から180度Fデルリン(R)¥7,786
ALBION 02RR05041S015GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 5 インチ 200 ポンド | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364オーバーザホイールストラップ0〜299ポンド27 / 32 "2.187 "フリクションリング-40度から180度Fデルリン(R)¥8,300
ALBION 02XA05041​​002S5GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 300 インチ 6 ポンド | AC32BRG 933JXNUMX 02XA05041​​002SXNUMXGN26Y371オーバーザホイールストラップ300〜999ポンド27 / 32 "2.187 "フリクションリング-40度から180度Fデルリン(R)¥6,307
ALBION DCIT03101S001G スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 3 インチ 350 ポンド | AC6BUD 32J976 DCIT03101S001G-サイドつまみねじ300〜999ポンド1 / 2」-132.5 "スレッドレベリングÂ65度から250度Fローラー¥6,330
ALBION DCIX04052SF-S33GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 4 インチ 275 ポンド | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356オーバーザホイールストラップ300〜999ポンド1 / 2」-132.5 "ねじ付き-45度から180度Fデルリン(R)¥7,803
ALBION DCIX05052SF-S33GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 5 インチ 300 ポンド | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370オーバーザホイールストラップ300〜999ポンド1 / 2」-132.5 "ねじ付き-45度から180度Fデルリン(R)¥8,013

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION DC2RR04052SF-S33GN スイベル ステム キャスター ブレーキ付き 4 インチ 170 ポンド
¥6,462 /単価