入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | オーバーザホイールストラップ |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 300ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 5 13 / 16 " |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 26Y371 |
幹径 | 27 / 32 " |
茎の長さ | 2.187 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 交換用ホイール | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC2RR04052SF-S33GN | 26Y349 | オーバーザホイールストラップ | 0〜299ポンド | 1 / 2」-13 | 2.5 " | ねじ付き | -40度から180度F | デルリン(R) | ¥6,462 | ||
DCRR05052SF-S33GN | 26Y364 | オーバーザホイールストラップ | 0〜299ポンド | 1 / 2」-13 | 2.5 " | ねじ付き | -40度から180度F | デルリン(R) | ¥7,786 | ||
02RR05041S015GN | 26Y364 | オーバーザホイールストラップ | 0〜299ポンド | 27 / 32 " | 2.187 " | フリクションリング | -40度から180度F | デルリン(R) | ¥8,300 | ||
DCIT03101S001G | - | サイドつまみねじ | 300〜999ポンド | 1 / 2」-13 | 2.5 " | スレッドレベリング | Â65度から250度F | ローラー | ¥6,330 | ||
DCIX04052SF-S33GN | 26Y356 | オーバーザホイールストラップ | 300〜999ポンド | 1 / 2」-13 | 2.5 " | ねじ付き | -45度から180度F | デルリン(R) | ¥7,803 | ||
DCIX05052SF-S33GN | 26Y370 | オーバーザホイールストラップ | 300〜999ポンド | 1 / 2」-13 | 2.5 " | ねじ付き | -45度から180度F | デルリン(R) | ¥8,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。