定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALBION 16SV08428SFG スイベル プレート キャスター 350 ポンド グレー スチール | AF6YBX 20PM04

ALBION 16SV08428SFG スイベル プレート キャスター 350 ポンド グレー スチール

在庫あり
アイテム:AF6YBX モデル: 16SV08428SFG相互参照:20PM04

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,534 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブレーキ付きスイベルプレートキャスター
ブレーキの種類顔の接触
キャスターブレーキ付きはい
キャスター定格範囲300〜999ポンド
キャスター製品グループブレーキ付きスイベルキャスター
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスタータイプスイベル
キャスターホイール素材モノプレン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーシルバー
コア材質
デュロメータ60ショアA
拡張リードいいえ
フレーム仕上げ亜鉛
フレーム材料
穴のパターンB
内側のボルト穴の間隔3 "×3」
負荷定格350ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径3 / 8 "
非マーキングはい
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔2-5/8" x 3-5/8"
全体の高さ10.125 "
プレートキャスター芯材
プレートキャスターロックロックは含まれていません
プレートキャスターホイール素材モノプレン
プレートサイズ4 "x 4-1 / 2"
プレート厚0.25 "
プレート型B
レースウェイダブルボール
交換用ホイール製造元番号SV0842808G
旋回半径0"
温度。 範囲-40度から180度F
ホイールベアリングプレシジョンボール
ホイールカラーグレー
ホイール直径8"
ホイールの幅2.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.83
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)20.32
HSコード8302200000

商品の詳細:

  • プレートキャスターブレーキ(はい)
  • スレッドガード(いいえ)

製品バリエーション

プロダクトモデルItemデュロメータブレーキの種類キャスターブレーキ付きフレーム仕上げフレーム材料内側のボルト穴の間隔負荷定格価格
ALBION 20PB03201SG スイベル プレート キャスター 500 ポンド 3 インチ直径 | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGスイベルプレートキャスター65ショアD-いいえブラックエナメル2-3/8 x 3-3/8"500ポンド¥4,230
ALBION 04XA04051SPREVG スイベル プレート キャスター 350 ポンド 直径 4 インチ | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGスイベルプレートキャスター90ショアA-いいえステンレス鋼ステンレス鋼1-3/4 x 2-13/16"350ポンド¥8,769
ALBION 04XA05051SPREVG スイベル プレート キャスター 350 ポンド 直径 5 インチ | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGスイベルプレートキャスター90ショアA-いいえステンレス鋼ステンレス鋼1-3/4 x 2-13/16"350ポンド¥8,769
ALBION P2XR03028SG スイベル プレート キャスター 200 ポンド 3 インチ直径 | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえ亜鉛めっき1-3/4 x 2-13/16"200ポンド¥5,346
ALBION P2XR03X28SG スイベル プレート キャスター 250 ポンド 直径 3-1/2 インチ | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえ亜鉛めっき1-3/4 x 2-13/16"250ポンド¥8,064
ALBION P2XR05028SG スイベル プレート キャスター 250 ポンド 直径 5 インチ | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえ亜鉛めっき1-3/4 x 2-13/16"250ポンド¥6,965
ALBION 05XS04251SPREVG スイベル プレート キャスター 350 ポンド 直径 4 インチ | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえステンレス鋼ステンレス鋼3×3インチ350ポンド¥27,622

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION 16SV08428SFG スイベル プレート キャスター 350 ポンド グレー スチール
¥59,534 /単価